スカイ・マイクロウォッシャー

 

スカイ・マイクロウォッシャー 4.75 (4件の商品レビュー)

窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れ取りに優れています。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
材質
ABS樹脂(ホルダー)
マイクロファイバー(替布)
用途
業務用ガラス洗浄布
グリップ長さ(mm)
140
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
幅(mm)
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
16716482 MA-350(35cm) 350 190 ¥3,100
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16716498 MA-450(45cm) 450 285 ¥3,300
¥3,090 1 3,090
3,399 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 窓の掃除

軽くて使いやすいです。大きな窓も簡単に掃除できました。奇麗になってすっきりしました。

これは注文コード 16716482 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-17]

満足度: 4

用途: 窓ガラス清掃業務に使用

高所にまで届くので、作業がしやすい。仕事が捗る。誰にでも使用できる。

これは注文コード 16716498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小林建設株式会社 様 [2019-04-30]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ガラス清掃

皆様のレビューを見て購入しました。汚れ落ちが他製品より良いのでとても重宝しております。一年ほど仕事で使いましたが、何の問題もありません。もし古くなっても同商品を購入したいです。

これは注文コード 16716498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アサノ 様 [2018-11-14]

満足度: 5

用途: 窓ガラスにフィルムを貼る際にガラスを清掃する時に使いました。

汚れがよく落ち、すごく使い勝手がいいです。
おすすめです。

これは注文コード 16716482 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-19]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。