スマホポケットクイックL

 

スマホポケットクイックL 4.50 (2件の商品レビュー)

6インチスマホ対応(iPhone6/Plus対応)ひねるだけで着脱自在のクイックリリース
小型強力マグネット採用のタンクバック
付属品
セフティストラップ
材質
600Dポリエステル
寸法(mm)
H50×W240×D170
適合範囲
使用できるサイズ(mm):85×175×22以下(接続端子含む)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

容量(L)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16728933 MFK-210 ブラック 0.38 ¥5,500
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 小物収納に使用

マグネットも強力で、サイズも思った通り。写真で見る以上にコンパクトで満足しているが、落下防止のベルトがちょっと不細工

これは注文コード 16728933 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-22]

満足度: 5

用途: バイクで遠出をするときに

作りがしっかりしていてとても使いやすいです。
iPhone6+が余裕で入ります。マグネットが強く走っていても外れる心配はなさそうです。バイクから離れるときはスマホケースを外して首にかけて持ち運べてとても便利です。

これは注文コード 16728933 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく