チップ TPKN

 
材質
4240
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60688546 TPKN1603PPR 4240 ¥11,300
¥9,690 1 ¥9,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60688555 TPKN2204PDR 4240 ¥17,700
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく