レジ用サーマルロールペーパー

 

レジ用サーマルロールペーパー 4.76 (33件の商品レビュー)

ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
紙厚(mm)
0.07
タイプ
普通保存
芯径(mm)
12
外径(mm)
80
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。
※次の物に接触した場合、記録部が変色する事がありますので注意ください。(テープ、修正液、のり、塩化ビニール、消しゴム、マジック、サインペン、ジアゾ複写機等)
※感熱紙に摩擦熱を与えると発色する事がありますので注意ください。
※濡れた手や汗ばんだ手で触れないようにしてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
種別
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16742897 58×80 1パック(5巻) 58 約63 感熱紙 返品保証 廃番 代替品有
16742906 80×80 1巻 80 約63 感熱紙 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
16742897
58×80
31362793
58×80
58×80 レジ用サーマルロールペーパー 男前モノタロウ 31362793 レジ用サーマルロールペーパー
男前モノタロウ 1パック(5巻)
¥589
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16742906
80×80
31362809
80×80
80×80 レジ用サーマルロールペーパー 男前モノタロウ 31362809 レジ用サーマルロールペーパー
男前モノタロウ 1巻
¥179
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.76  総レビュー件数: 33 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: レジロール

使いやすいし、最後の最後まで無駄なく使えてお得です。

これは注文コード 16742897 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中島薬局株式会社 様 [2019-05-18]

満足度: 5

用途: レジペーパーが無くなったとき

一巻き一包装で色変わりの心配もなくとても使いやすいです。

これは注文コード 16742906 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 やわらかとんかつありがたや 様 [2019-03-01]

満足度: 5

用途: 飲食店レジ用

数回リピートしてます。以前使っていたものはカットした時に粉が沢山出たのですが、このロールペーパーは少ないです。
用紙の色もよく満足しています。

これは注文コード 16742897 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-01]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 業務で使用

電力使用の記録のため購入しましたが、できればこれの半分くらいの厚みのものがいいのですが、それでも満足しています。

これは注文コード 16742897 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-06]

満足度: 5

用途: 納金機の記録用紙

紙の色、紙質、発色等、特に問題なく使用出来ています。

これは注文コード 16742897 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東宝タクシー株式会社 様 [2018-11-24]

満足度: 5

用途: 自動車バッテリーチェッカーの記録紙として使用

問題なく使用できています。
在庫限りとなってますが・・・なくなると困ってしまいます・・・

これは注文コード 16742906 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 燕モータース株式会社 様 [2019-01-30]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 販売時

じゅんせいひんよりせんめいできれいです。おすすめです。

これは注文コード 16742897 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-15]

満足度: 2

用途: オーダープリンターに使用するつもりでしたが…

価格・品質は問題なく、是非定期購入したかったのですが、芯の太さに問題がありました。
是非、規格の幅が出来る事を切望致します。

これは注文コード 16742906 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 8番らーめん 入江店 様 [2018-07-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は書き込みありがとうございます。
芯径は12mmで、一般的なレジスターに対応した仕様となります。コクヨ、クラウン事務機のレジスタ用ロールペーパーも同仕様の商品です。
よろしくお願いいたします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく