ハロゲン投光器 三脚型

 

ハロゲン投光器 三脚型 4.00 (3件の商品レビュー)

屋外用防雨防滴構造。
アルミダイキャスト焼付塗装で腐食しにくいです。
耐熱前面ガラス付・さらにガード付で安全性を高めています。
ポールをゆるめるだけで高さ調節、脚の開閉が可能です。(高さ約90〜185cm 本体を含む)
スイッチ付。
用途
土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
高さ(mm)
900〜1850(本体含む)
材質(本体)
アルミダイカスト
コード長さ(m)
2.5
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
ハロゲン
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(kg)
タイプ
定格消費電力(W)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16743317 TSH-501 3 1灯式 500 オープン 廃番
16743326 TSH-502 4.4 2灯式 1000(500W×2) オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
16743326
TSH-502
55642082
TSH-N502
TSH-N502 ハロゲン投光器 三脚付 タイカツ 55642082 ハロゲン投光器 三脚付
タイカツ 1台
¥4,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 夜間の行事に使用

まだ使用していません。使いやすいとおもっています。

これは注文コード 16743326 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 でんきらんど ウラヨシ 様 [2016-08-28]

満足度: 4

用途: 夜間の屋外作業

三脚部はしっかりした作りだが、照明本体取付用のバーが薄い鉄板でやや頼りない。電源コードは必要十分な長さで申し分なし。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

これは注文コード 16743317 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-15]

満足度: 4

用途: 夜間の屋外作業の照明として

三脚が安定しているのに対して、ランプ本体の取付けバーがやや頼りないような気がします。

これは注文コード 16743317 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく