チップ QCMT

チップ QCMT イスカル チップ QCMT イスカル

材質IC8150 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 形状正方形 切刃長さ(mm)9.65 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40672667 QCMT09T304-SM IC8150
14,500
9,798
10,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする