N95カップ型マスク

 

N95カップ型マスク 4.21 (14件の商品レビュー)

N95規格(米国NIOSH認定)のカップ型マスクです。
ノーズクリップで顔にピッタリフィットします。
材質
(本体)ポリエチレン、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン
形状
カップ型
取付
お面式
質量(g)
約9.5/枚
タイプ
オーバーヘッド
規格
N95
寸法(縦×横)(mm)
約133×122
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
8
ひもタイプ
オーバーヘッド
内容量
1箱(30枚)
注意
※本製品は米国NIOSH認定製品に付き英語パッケージになります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17034553 AP0018 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
17034553
AP0018
52887162
MONO-N95
MONO-N95 N95マスク カップ型 モノタロウ 52887162 N95マスク カップ型
モノタロウ 1箱(20枚)
¥1,090
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 4.21  総レビュー件数: 14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 溶接作業

現場で毎日使うので大変ありがたい商品です。安価で丈夫なのが良いですね!

これは注文コード 17034553 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-26]

満足度: 5

用途: 工房での作業時使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

これは注文コード 17034553 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-05]

満足度: 5

用途: 花粉症対策

花粉防止効果が高く同類他社品と比べコストパフォーマンスが高い。

これは注文コード 17034553 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-03]

満足度: 5

用途: 花粉症対策

花粉症に対する効果が高く、安価であり長期間使用しているが、廃番と言う事が残念。

これは注文コード 17034553 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-14]

満足度: 5

用途: 鈑金屋です

このままでも行けますが、バンドは一本でも良いかな。

これは注文コード 17034553 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-25]

満足度: 4

用途: 工場内の軽作業に。

リピーターです。このマスク、使用感も価格も慣れてきたら、いい感じですと。

これは注文コード 17034553 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-14]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 金属研磨作業

いつもは3MのDS2マスクを使用していますが、価格が手頃なので試してみました。
カップが小さ目で、隙間なく顔にフィットさせ難いが、フィルター性能は充分だと思います。

これは注文コード 17034553 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-09]

満足度: 5

用途: 塗装作業の時

他社製品と比べても、製品が遜色なく、使用できるように思う。

これは注文コード 17034553 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社深谷自動車 様 [2016-12-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく