ドリンクポケット

 

ドリンクポケット 4.00 (1件の商品レビュー)

S字フックで簡単取付け スマホ・小物収納にも便利
小物も置ける便利なポケットタイプのホルダーです
350mlのペットボトルを入れてドリンクホルダーとして使用できます
サイドデフロスターやヘッドレストポールにフックを引っ掛けるだけで簡単に取付けできます
S字フック付ベルト(長さ調節可能 : 約8〜14cm)
用途
ポケット
材質
PU、PP
カーボン調
質量(g)
49
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×90×80
内容量
1個
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※ドリンクや携帯電話(スマートフォン)等を置いた状態で放置しないこと。高温でフィンや携帯電話(スマートフォン)等が損傷することがあります
※350mlを超えるドリンクを置かないこと
熱で変形、変質したり、破裂するおそれのあるもの(ガスライター・エアゾール製品)は置かないこと
※フタのないドリンクは置かないこと。また、ドリンクのフタは閉めてから置くこと。振動により中身がこぼれるおそれがあります
※本製品に合計500g以上のものを置かないこと。本製品が破損するおそれがあります
※ドリンクの出し入れは、停車時に本体を押さえながら行ってください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17035086 DZ279 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 自動車灰皿受

取り付けフックの爪が短い為、エアコン吹き出し口取り付けできない。

これは注文コード 17035086 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ベルテック 様 [2018-03-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく