ナビバイザーノア・ヴォクシー用

 

ナビバイザーノア・ヴォクシー用 1.00 (1件の商品レビュー)

ノア・ヴォクシー専用(ZRR8#/ZRR8#G/ZWR80G系)スマートフォン、タブレットホルダー付きナビゲーションバイザーです
ナビゲーションへの日差しをカットし、画面を見やすくします
アーム調節により、スマートフォンをタテ置き/ヨコ置き、またはタブレットをヨコ置きできます。スマートフォンをタテ置きする場合は、左右に2台並べられます
充電コード通し穴付きなので、スマートフォンやタブレットを充電したままでもコードが邪魔にならずに置くことができます
スマートフォンホルダーは左右別々に使用できるので、スマートフォン(1台)を乗せたままでも車両のマルチインフォメーションディスプレイを確認できます
ナビゲーション上部の車両パネルに貼付けるだけで簡単に取付けできます。
用途
車種専用ナビバイザー&スマホホルダー
仕様
対応ナビ:純正の9インチ、7インチナビゲーションに対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×315×215
内容量
1個
注意
※走行中、運転者がスマートフォン等を手で持って通話したり画面を注視することは法律で禁止されています。スマートフォン等の操作は安全な場所に停車してから行うこと
※本製品にスマートフォン等を置いた状態では操作しないこと
※指定の場所以外には取付けないこと
※使用する際、本製品とスマートフォン等が確実に固定されていることを確認してください
※激しい走行や悪路ではスマートフォン等をホールドしないこと
※スマートフォン等をホールドした状態で車内に放置しないこと。高温でスマートフォン等が損傷するおそれがあります
※日焼けによる周辺との色味の差が生じる場合があります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17035628 NZ549 オープン
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 使用できなかったです

7〜9インチ用購入しましたけど サイズをまちがえました  今私のナビは10インチでしたので

これは注文コード 17035628 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく