SOTO でかマッチ

 

SOTO でかマッチ 商品レビューを投稿する

SOTOブランドの12.5cm!使いやすいロングノズル。
使い切りタイプです。
用途
火起こし、キャンプ用品として。
仕様
セーフティロック付、吊り下げ用フック付、炎調節機能付、スケルトンボディ、見やすいガス残量確認窓付
寸法(mm)
40×32×293
質量(g)
74
ガス容量(g)
4.4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17206988 ST-481 ¥480
¥429 1 ¥429
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。