60cmスタンド式ビッグファン

60cmスタンド式ビッグファン ナカトミ
(1件のレビュー)

60cmの大型アルミ4枚羽根で強力扇風!レストラン・ロビー・会議室など広いスペースでも快適に過ごせます。
風量は3段階に調節ができ、左右首ふり・上下首折れが可能です。
過熱保護装置(温度ヒューズ)付きモーターを使用していますので、安全です。
スタンドの高さが155~180cmに調節可能です。

ファン径(cm)60 羽根枚数4 機能左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節 トラスコ品番107-7250 材質(ファン)アルミ製 質量(kg)約20 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)210/240 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(強)150/180 首振角度(°)約70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×570×1550~1800 風量調整3段階 電流(A)(50/60Hz)(強)1.81/1.87 材質(羽根)アルミ 首折れ4段階 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)229/263 騒音値(dB)(50/60Hz)約69/72 上下調整4段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター 内容量1台
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17075117 SBF-60V
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17075117
2015-09-06
用途:
工場内で使用

風切りの音が非常に大きい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする