ガススプリングGS-12(ガス反力指定タイプ)

 

ガススプリングGS-12(ガス反力指定タイプ) 商品レビューを投稿する

反力指定タイプのガススプリングです。
必要な反力が得られるだけガスを封入します。
本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。
用途
各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。
材質
スチール
タイプ
引込み式
本体径(mm)
12
ロッド径(Φmm)
4
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
ガス反力(10N単位で指定)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17067435 GS-12-20-BB-10〜180N 20 72 52 10〜180 ¥4,100
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067444 GS-12-30-BB-10〜180N 30 92 62 10〜180 ¥4,100
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067453 GS-12-40-BB-10〜180N 40 112 72 10〜180 ¥4,100
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067462 GS-12-50-BB-10〜180N 50 132 82 10〜180 ¥4,100
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067478 GS-12-60-BB-10〜180N 60 152 92 10〜180 ¥4,200
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067487 GS-12-80-BB-10〜150N 80 192 112 10〜150 ¥4,300
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067496 GS-12-100-BB-10〜150N 100 232 132 10〜150 ¥4,400
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067505 GS-12-120-BB-10〜120N 120 272 152 10〜120 ¥4,500
¥4,290 1 ¥4,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067514 GS-12-150-BB-10〜100N 150 332 182 10〜100 ¥4,600
¥4,390 1 ¥4,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく