ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ)

 

ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ) 商品レビューを投稿する

反力指定タイプのガススプリングです。
必要な反力が得られるだけガスを封入します。
本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。
用途
各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。
材質
スチール
タイプ
押出し式
本体径(mm)
19
ロッド径(Φmm)
8
ガス反力(10N単位で指定)
50〜700
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17067618 GS-19-50-BB-50〜700N 50 164 114 ¥5,100
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067627 GS-19-100-BB-50〜700N 100 264 164 ¥5,400
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067636 GS-19-150-BB-50〜700N 150 364 214 ¥5,600
¥5,390 1 ¥5,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067645 GS-19-200-BB-50〜700N 200 464 264 ¥5,800
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
17067654 GS-19-250-BB-50〜700N 250 564 314 ¥6,000
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
17067663 GS-19-300-BB-50〜700N 300 664 364 ¥9,600
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく