油性シリコン遮熱屋根用

 

油性シリコン遮熱屋根用 3.00 (4件の商品レビュー)

遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外線・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。
専用下塗り剤を使用することでトリプルブロック効果。
屋根の表面温度を最大22℃〜5℃下げます。
遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。紫外線劣化防止剤「HALS」を配合。
用途
住まいの屋根(セメント瓦、スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)、トタンなど)、木部・鉄部(床は除く)
特性
遮熱
塗り重ね可能時間(時間)
2時間以上(20℃)、冬期/6時間以上
乾燥時間
約30分(20℃)、冬期/約2時間
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
内容量

塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
17075205 - 1缶(7kg) ブルー 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075214 - 1缶(7kg) ナスコン 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075248 - 1缶(7kg) あかさび色 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075302 - 1缶(7kg) スカイブルー 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075336 - 1缶(14kg) ブルー 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075345 - 1缶(14kg) ナスコン 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075372 - 1缶(14kg) あかさび色 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075433 - 1缶(14kg) スカイブルー 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075187 - 1缶(7kg) ぎん黒 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075196 - 1缶(7kg) ネオブラック 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075223 - 1缶(7kg) ぎん黒2号 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075232 - 1缶(7kg) 安田色 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 返品不可 廃番
17075257 - 1缶(7kg) コーヒーブラウン 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075266 - 1缶(7kg) 新ブラウン 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 返品不可 廃番
17075275 - 1缶(7kg) 新茶 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 返品不可 廃番
17075284 - 1缶(7kg) カーボングレー 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075293 - 1缶(7kg) モスグリーン 37〜50 約26枚 ¥16,500
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075318 - 1缶(14kg) ぎん黒 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075327 - 1缶(14kg) ネオブラック 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075354 - 1缶(14kg) ぎん黒2号 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075363 - 1缶(14kg) 安田色 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 返品不可 廃番
17075388 - 1缶(14kg) コーヒーブラウン 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075397 - 1缶(14kg) 新ブラウン 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 返品不可 廃番
17075406 - 1缶(14kg) 新茶 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 返品不可 廃番
17075415 - 1缶(14kg) カーボングレー 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
17075424 - 1缶(14kg) モスグリーン 75〜100 約53枚 ¥25,500
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

[MonotaRO取扱商品]カンペハピオ 油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤

この動画は、3人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
17075187
-
26020323
00177645723070
00177645723070 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020323 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(7kg)
9,190 10,109税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075196
-
26020339
00177645703070
00177645703070 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020339 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(7kg)
9,190 10,109税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075223
-
26020348
00177645753070
00177645753070 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020348 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(7kg)
9,190 10,109税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075257
-
26020357
00177645733070
00177645733070 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020357 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(7kg)
9,190 10,109税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075284
-
26020366
00177645743070
00177645743070 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020366 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(7kg)
9,190 10,109税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075293
-
26020427
00177645713140
00177645713140 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020427 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(14kg)
15,900 17,490税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075318
-
26020375
00177645723140
00177645723140 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020375 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(14kg)
15,900 17,490税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075327
-
26020384
00177645703140
00177645703140 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020384 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(14kg)
15,900 17,490税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075354
-
26020393
00177645753140
00177645753140 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020393 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(14kg)
15,900 17,490税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075388
-
26020409
00177645733140
00177645733140 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020409 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(14kg)
15,900 17,490税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075415
-
26020418
00177645743140
00177645743140 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020418 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(14kg)
15,900 17,490税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17075424
-
26020427
00177645713140
00177645713140 油性シリコン遮熱屋根用 カンペハピオ 26020427 油性シリコン遮熱屋根用
カンペハピオ 1缶(14kg)
15,900 17,490税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 建物

水はけが素晴らしく良い、私の住む鹿児島の離島でわ手に入らないし建材屋さんも商品をしらない

これは注文コード 17075187 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-11]

満足度: 2

用途: スレート屋根の上塗り

粘度が元から非常に強かった。

製造年月日が一年以上前だったのが、起因しているのだろうか?

薄め液5〜10%が適量範囲だが、その程度の薄めではとても重くて

塗りずらかった。

所定の面積の0.6掛けしか塗れなかった。

これは注文コード 17075372 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 阿部1級建築事務所 様 [2020-02-26]

満足度: 4

用途: 自宅の屋根の塗装

2度塗りで35-50m3という記載であったが一度塗りでやってみて70m3程度しか塗れなかったので、塗装量の調整は意外と難しいと感じた。そのため残った部分の塗装には、少し多めに買い足すことにした。

これは注文コード 17075284 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-25]

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 屋根の塗装

7月晴天時の表面温度の実測値
未塗装部分の屋根温度61.1℃
1回塗り部分59.3℃
2回塗り部分52.5℃
屋根表面温度が大きく下がっている。
室内でも効果を実感できています。

これは注文コード 17075318 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ラクナ油脂株式会社 様 [2016-07-08]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。