水性シリコン遮熱屋根用

 

水性シリコン遮熱屋根用 4.44 (16件の商品レビュー)

遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外線・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。
専用下塗り剤を使用することでトリプルブロック効果。
屋根の表面温度を最大18℃〜4℃下げます。
遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぐ。
用途
住まいの屋根(セメント瓦、スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)、トタンなど)、木部・鉄部(床は除く)
特性
遮熱
種別
水性
主な用途
木部、トタン、鉄部、かわら屋根
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
4時間以上(20℃)、冬期/6時間以上
乾燥時間
1時間(20℃)、冬期/2時間
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
内容量

塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
17075494 - 1缶(7kg) ホワイト 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17075485 - 1缶(7kg) グレー 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17075625 - 1缶(14kg) ホワイト 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17075564 - 1缶(7kg) モスグリーン 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17075582 - 1缶(14kg) 銀黒 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075512 - 1缶(7kg) シティーグレー 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075573 - 1缶(7kg) スカイブルー 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17075695 - 1缶(14kg) モスグリーン 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075458 - 1缶(7kg) 銀黒 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17075643 - 1缶(14kg) シティーグレー 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 欠品中
返品不可
17075546 - 1缶(7kg) コーヒーブラウン 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17075616 - 1缶(14kg) グレー 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075704 - 1缶(14kg) スカイブルー 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075476 - 1缶(7kg) ブルー 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17075503 - 1缶(7kg) 新クリーム 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17075607 - 1缶(14kg) ブルー 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075467 - 1缶(7kg) ネオブラック 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17075677 - 1缶(14kg) コーヒーブラウン 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075537 - 1缶(7kg) あかさび色 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075598 - 1缶(14kg) ネオブラック 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075652 - 1缶(14kg) ローヤルレッド 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075528 - 1缶(7kg) ローヤルレッド 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075686 - 1缶(14kg) カーボングレー 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075668 - 1缶(14kg) あかさび色 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075634 - 1缶(14kg) 新クリーム 45〜64 約33枚 ¥25,500
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
17075555 - 1缶(7kg) カーボングレー 22〜32 約16枚 ¥14,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

[MonotaRO取扱商品]カンペハピオ 水性シリコン遮熱屋根用

この動画は、6人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.44  総レビュー件数: 16商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 厨房屋根の塗装

今回は養生を全くせず塗装しましたが、液だれもなく塗装したい面だけキレイに塗ることができました。約15平米を塗り7kgの内2kg余りましたので記載された面積通りの結果でした。伸びもよく2度塗りで真っ白な屋根が完成しました。遮熱性は塗ってから急に気温が下がりましたので分かりません。

これは注文コード 17075494 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-02]

満足度: 5

用途: 物置の屋根の塗装

塗布開始時は分厚く感じるが、そのうち慣れてくる。アンダーコートも同時に購入し、塗布した。物置内温度をモニタしているが、塗布前に比べて温度が2度は下がっている印象。これからが楽しみ。

これは注文コード 17075494 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-25]

満足度: 3

用途: 屋根の塗装

水性なので、水で希釈でき使いやすかったです。
塗料の伸びもよく作業性良好です。

これは注文コード 17075467 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 HIDベース 様 [2020-08-21]

満足度: 5

用途: 屋根塗装

水性で扱いやすかった。遮熱だからか、白色だからか判らないが、塗装中、照り返しが強く反射熱がとても暑かった(4/30-5/2 もともと日差しも強かったが)

これは注文コード 17075494 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-05]

満足度: 5

用途: 自宅屋根の塗装に使用

数年おきに屋根の塗り替えを行ってきました。今回使用した水性シリコン遮熱塗料(カーボングレー)は塗りやすく色も落ち着いた感じで気に入っています。

これは注文コード 17075686 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-02]

満足度: 4

用途: 自宅の屋根に塗りました

水性で、扱いやすく、塗りやすかったです。色合いも思ったとおりの色でした。

これは注文コード 17075677 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-31]

満足度: 5

用途: 塗装の時

塗り方にコツが必要に思った。薄くのばすと下塗り財が透けて見えやすいので厚く塗るようにすると仕上がりが良い。二回塗りする方が仕上がりが良くなると思います。

これは注文コード 17075582 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-23]

満足度: 4

用途: 雨戸の塗り替え

水性なので耐久性が少し疑問ですが、扱いやすいので良いです。もう少し価格が安くなればもっと良いのですが(あと1割程度)。

これは注文コード 17075625 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-29]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。