三菱マテリアル 三菱マテリアルの 切削工具 三菱マテリアルの チップ 三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 旋削用チップ CPGT 旋削用チップ CPGT 注文コード 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CPGT090302LFUTI20T CPGT090304LFUTI20T コーナー半径(mm) 選択解除 0.20.4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05354921 CPGT090304LFUTI20T 0.4 ¥12,100 取扱い終了 05354955 CPGT090302LFUTI20T 0.2 ¥12,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 旋盤用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ?6QS-WXGU-HP タンガロイ 税込¥32,978 ¥29,980 CBNチップ 3QP-WNGA タンガロイ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ CBNチップ 6QS-WXGQ タンガロイ 税込¥28,578 ¥25,980 チップ 6QS-WNGA タンガロイ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 旋削加工用チップ CVDコーティング 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,358 ¥7,598 チップ WNMG-SM タンガロイ 税込¥9,128 ¥8,298 チップ WNMG-SF タンガロイ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ 税込¥21,978 ¥19,980 CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 税込¥10,228~ ¥9,298~ CBNチップ?4QS-VNGG-HP タンガロイ 税込¥25,278 ¥22,980 チップ 2QP-CNGM-HP タンガロイ 税込¥13,178~ ¥11,980~ CBNチップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-VBGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-VNGA タンガロイ 税込¥10,228~ ¥9,298~ CBNチップ 4QS-CNGA タンガロイ 税込¥21,978~ ¥19,980~ CBNチップ 4QS-VNGG-HP タンガロイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ チップ?2QP-VNGM-HP タンガロイ 税込¥13,178 ¥11,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)旋盤用旋盤用チップ六角形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用チップひし形 旋盤用チップ三角形 旋盤用チップ正方形 旋盤用チップ長方形 旋盤用チップ平行四辺形 旋盤用チップ五角形 旋盤用チップ六角形 旋盤用チップ多角形 旋盤用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品