LEDセンサーライト

 

LEDセンサーライト 5.00 (1件の商品レビュー)

AC100V直接式 LEDセンサーライト
テストモードを設け、設定が楽にできる。
アラームモード:環境照度に関係なく人の動きを感知した時、威嚇のため20秒間点滅する(0.5秒間隔)
常時点灯:人感センサーは動作せず、環境照度が設定した明るさより暗い間は自動点灯、環境照度が設定照度以下になると消灯(夜間の玄関灯として使用可)
1台多役の新型LEDセンサーライト
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
195×115×155
平均演色評価数(Ra)
80
電源コード(m)
3
光源
高輝度LED(交換できません)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
設置場所
屋内、屋外
耐水性
防滴タイプ
点灯時間
約10秒から10分(アラームモードで20秒間)
センサー感知範囲
前方約9m、左右約3m/高さ2.5m時
待機電力(W)
約1
電球の種類
LED
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
防水性
消費電力(W)
本体質量(g)
全光束(Lm)
灯数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17079588 OSE-LS71 防雨タイプ(IP44) 約7 約500(コード含む) 430 1 オープン
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17079597 OSE-LS72 約14 約650(コード含む) 860 2 オープン
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家の玄関先

取説通りの手順で、作業進める事が出来ました。
LEDで、大変明るくて喜んでいます。
一灯でも良かった位、明るく、ご近所様からも喜ばれています。

これは注文コード 17079597 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく