激落ちキング

こんなお得な商品も!

138×29×300 スポンジ メラミン モノタロウ 31393888 モノタロウ
スポンジ メラミン
¥159
 
大型だから、広いスペースのお掃除に便利。
トラスコ品番
819-1070
材質
メラミンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×138×29
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種類
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17089485 S-694 メラミンスポンジ オープン
¥309 1 ¥309
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

【激落ちくん】篇 1分9秒 レック

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 会社の大掃除

年に一度の大掃除には欠かせません。しつこい汚れもピカピカになります。

これは注文コード 17089485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。