7インチワンセグTV内蔵ポータブルナビ AID(エイ・アイ・ディー) 12V車用 【通販モノタロウ】 NPA7ST

7インチワンセグTV内蔵ポータブルナビ

 

7インチワンセグTV内蔵ポータブルナビ 3.30 (10件の商品レビュー)

3年間!毎月地図更新が無料
オープンストリートマップ最新版地図
大容量1100mAhバッテリー内蔵。録画機能付きワンセグTV搭載。
音楽・動画、写真再生機能搭載。オービス警告機能搭載。
3電源に対応(AC・シガー・バッテリー)。
トラックにも対応、12V-24V電源
データタイプ
(地図データ)オープンストリートマップ(OSM)
【縮尺切り替え】15段階(10m〜500km)、【地図回転】進行方向、北方向、ヘッドアップ、【地図表示操作】拡大・縮小・移動・回転、【交通規制】一方通行(矢印マーク)、【昼夜画面切り替え】昼・夜、【方面案内】方面看板(高速・一般度)、【住所検索】約3500万件、【電話番号検索】約1000万件、【ジャンル検索】約60万件、【郵便番号検索】約12万件、【地点登録】7種類の旗とピンと家、合計700ヶ所、【目的地登録履歴】最大100ヶ所、【駅名・IC検索】全国の駅・高速IC・道の駅、【ルートガイド】オートリルート、トンネルアシスト、緊急時ルート探索、テスト走行、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示
付属品
シガーライターアダプター、ACアダプター、クレイドル、吸着式スタンド、丸型トレイ、取扱説明書2冊(本体操作用、ナビソフト用)
出力
スピーカー:1W×1個(モノラル)
電源
DC5V 1.5A(miniUSB規格)
本体寸法(mm)
約178×113×14
本体質量(g)
約290
使用時間(分)
(目安)ナビ:約60分、ワンセグ:約60分
充電時間
(内蔵バッテリー)約4時間30分
ディスプレイ
タッチパネル仕様7インチTFTLCD
解像度
800×480
フォーマット形式
【音楽】MP3:32〜320kbps、WMA:32〜320kbps、【静止画】JPEG/BMP(解像度1024×768)
バッテリー容量(mAh)
(内蔵)1100
端子
電源端子(miniUSB)、イヤホン端子(3.5mm)、microSDカードスロット(16GBまで)
アンテナ
内蔵GPSアンテナ/内蔵ワンセグチューナー
動画
(拡張子)AVI/CODEC:MPEG4
内容量
1台
注意
※ワンセグテレビの受信状況は、受信場所や天候などにより異なります。
※運転中のワンセグ視聴は、道路交通法違反となりますのでお止めください。
※内蔵バッテリーの使用時間は、あくまでも目安時間となります事をご承知おきください。
※動画静止画・音楽の録音・録画や再生及び地図更新は、別途SDカードをお買い求め下さい。
※地図更新時に仕様変更になる場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17095742 NPA7ST オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
17095742
NPA7ST
70028342
NPA7ST
NPA7ST 【地図更新3年無料】ワンセグ内蔵ポータブルナビ NPA7ST AID(エイ・アイ・ディー) 70028342 【地図更新3年無料】ワンセグ内蔵ポータブルナビ NPA7ST
AID(エイ・アイ・ディー) 1個
¥9,990
注文コードが変更になりました

平均満足度: 3.30  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: バイクでツーリングに使用する

大きさも適度だし、画面は見やすくて満足ですが、内臓バッテリーの容量が少ないので、電源を細工中です。

これは注文コード 17095742 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-22]

満足度: 4

用途: 車に

車に手持ちで利用するのに購入。取り外しが出来、初めての訪問先にでも
問題なく使用しています。 待ち時間には、テレビも見れるので便利かと思います。

これは注文コード 17095742 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-15]

満足度: 4

用途: 自動車のナビで使用

液晶の反応について: 指で強く押さないと反応ができにくいこと。

これは注文コード 17095742 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-27]

満足度: 3 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 外出時

地図データのバージョンアップ方法はよく解るのですが、
製品本体ソフトのバージョンアップ方法が
まったく解りませんでした。

これは注文コード 17095742 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社エジソン・パウダー 様 [2017-01-15]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイク用に使っています、車でも使いますが

初めは、5インチのナビと比べて縮尺の変更と場所の検索が使いにくいと思いましたが、なれると大丈夫でした
画面も大きいし、タッチパネルの反応が良いので気に入りました
地図の更新もうれしいです

またツーリングに使います

これは注文コード 17095742 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-20]

満足度: 3

用途: 遠出用

ルート検索数が少ないほかにルート表示がハッキリしてない。

これは注文コード 17095742 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-28]

満足度: 3

用途: レンタルトラック使用時

ポータブルカーナビは初めて使いましたが、事前に卓上で地点登録やマニュアルをよく読んだので、問題無く使えました。推奨ルートから外れても、割と短時間で代替えルートを再探索してくれるので、問題ありませんでした。混雑情報を自動受信する機能が無いのが残念。

これは注文コード 17095742 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-05]

満足度: 2

用途: ナビゲーションとして

地図の更新をしたがとんでもない場所で音声案内をすることがある。

これは注文コード 17095742 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 太田製作所 様 [2016-08-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく