microSDHCカード Class4 ADATA マイクロSDHC 【通販モノタロウ】 AUSDH4GCL4-RA1〜

microSDHCカード Class4

 

microSDHCカード Class4 4.00 (2件の商品レビュー)

SD カード協会の SD 2.0 標準に準拠しており、すべての microSDHC ホストデジタル機器に対応可能なほか、同梱の SDHC アダプタを使えば SDHC ホスト製品とも互換性があります。
FAT32 ファイルシステムフォーマットを採用した ADATA microSDHC Class 4 は、2GB という microSD カードのファイルサイズ制限を排除。Class 4 仕様に適合し、ユーザーの皆さまのメモリカードストレージニーズに合わせて最高の読み取り・書き込み速度を提供します。
寸法(mm)
15×11×1
質量(g)
0.25
データ転送速度
Class4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
記憶容量(GB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17160693 AUSDH4GCL4-RA1 4 オープン 廃番 代替品有
17160702 AUSDH8GCL4-RA1 8 オープン 廃番 代替品有
17160718 AUSDH16GCL4-RA1 16 オープン 廃番
17160727 AUSDH32GCL4-RA1 32 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
17160693
AUSDH4GCL4-RA1
73973436
AUSDH4GCL4-RA1/S
画像準備中 microSDHCカード Class4
ADATA 1個
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17160702
AUSDH8GCL4-RA1
73973445
AUSDH8GCL4-RA1/S
画像準備中 microSDHCカード Class4
ADATA 1個
¥1,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 携帯に画像を保管する

スマホでは使えない機種が多く
携帯からスマホに変えられない

これは注文コード 17160702 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 なかぎょうムセン 様 [2016-10-14]

満足度: 3

用途: カーナビ用

普通

これは注文コード 17160718 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく