チップ DCET-MFR-U

 

チップ DCET-MFR-U 商品レビューを投稿する

材質
PR1425
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48892313 DCET070201MFR-U PR1425 1パック(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥15,000
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48892365 DCET070202MFR-U PR1425 1パック(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥15,000
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40592334 DCET0702005MFR-U 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥15,000 メーカー直送品 廃番
40592447 DCET070201MFR-U 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥15,000 メーカー直送品 廃番
40592562 DCET070202MFR-U 1箱(10個) 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥15,000 メーカー直送品 廃番
40592702 DCET11T3005MFR-U 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥18,000 メーカー直送品 廃番
40592815 DCET11T301MFR-U 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥18,000 メーカー直送品 廃番
40592937 DCET11T302MFR-U 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥18,000 メーカー直送品 廃番
40593007 DCET11T304MFR-U 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥18,000 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく