チップ WCMX-58

 
形状
六角形80°
逃げ角(度)
7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06059505 WCMX050308-58 H13A H13A 0.8 5.4 3.18 7.94 ¥9,800
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05550291 WCMX050308-58 235 235 0.8 5.4 3.18 7.94 ¥14,400
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05550307 WCMX050308-58 3040 3040 0.8 5.4 3.18 7.94 ¥14,400
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
37330641 WCMX050308-58 3040 3040 0.8 5.4 3.18 7.94 ¥14,400
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
06059532 WCMX06T308-58 H13A H13A 0.8 6.5 3.97 9.525 ¥9,500
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05550386 WCMX06T308-58 235 235 0.8 6.5 3.97 9.525 ¥15,700
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05550395 WCMX06T308-58 3040 3040 0.8 6.5 3.97 9.525 ¥15,700
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06059557 WCMX080412-58 H13A H13A 1.2 8.7 4.76 12.7 ¥9,500
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05550501 WCMX080412-58 235 235 1.2 8.7 4.76 12.7 ¥15,700
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05550517 WCMX080412-58 3040 3040 1.2 8.7 4.76 12.7 ¥15,700
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく