LEDデスクライト

 

LEDデスクライト 4.50 (2件の商品レビュー)

側面発光技術で従来のLEDの眩しさを軽減
アーム、ヘッド、セードが自在に動かせます。
付属品
専用ACアダプター
スイッチ
明るさ記憶機能付タッチ式ON/OFF(OFFは長押し)、4段階ダイレクト調光(約5%/約40%/約70%/100%)
出力
(USB)5V・1000mA
定格電圧(V)
DC12
ランプ
チップ型LED×12灯使用(交換不可)
照度(Lx)
1200(直下30cmの高さ)
調光方式
4段階調光
電球の種類
LED
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
コード長さ(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17190258 ODS-LK2-W 6 2 ホワイト オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17190267 ODS-LK2-K 6 2 ブラック オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: デスクでの使用

他の商品も見たんですが、コードが長くて消費電力がまあよくて、4段階の調節であまりたくさんあるのは嫌だったのとまぶしさ軽減があるのでこれにしました。とても良いです。

これは注文コード 17190258 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-07]

満足度: 4

用途: 検査選別作業用

小型で尚且つ軽量なことと、明るいので非常に役に立っています。

これは注文コード 17190258 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく