蜂防護服 ラプターVセット

 

蜂防護服 ラプターVセット 5.00 (1件の商品レビュー)

蜂の脅威からしっかりガードします。
【頭部プロテクター】従来のレンズの円周を見直し顔とレンズの間隔を広げ、呼吸による曇を軽減しました。更に背面にハードコードメッシュを使用し、頭部内の熱を放出し周囲の音も聞こえやすくなりました。
【冷房ベスト】ゴムベルトで自分に合ったサイズに調節可能な便利なベスト。生地は軽量なポリエステルを使用しています。体内の太い動脈がある箇所に保冷剤ポケットを配置し、動脈を冷やし体温を下げる効果があります。柔らか保冷剤をベストのポケットに入れゴムベルトは締めれば涼しく快適に作業をすることができます。使用している保冷剤は柔らかく作業の邪魔になりません。
【防護上衣】手首にベルトっ通しを追加し手袋の脱着が片手でもできるほどにしやすくなりました。首元ファスナー裏に生地をもう一枚追加し、蜂の侵入を防ぎより安全に作業ができます。
【防護ズボン】従来品から改良を重ね足首にファスナーとベルトが追加され長靴が履きやすく脱げにくくなりました。ズボンベルト内側には縛り紐をつけたことによりズレ落ちを防ぎ快適に作業をすることができます。
セット内容
ヘルメット、頭部プロテクター、上衣、ズボン、冷房ベスト(保冷剤4個付属)、防護手袋
種別
上下セット
材質
【頭部プロテクター】(ヘルメット)ABS樹脂、(レンズ部)ポリカーボネート、(メッシュ部)ナイロン、【冷房ベスト】(メッシュ部)ポリエステル、【防護上衣】(本体生地)特殊三層構造生地<ナイロン、ナイロン、ポリエステル>、【防護ズボン】(本体生地)特殊三層構造生地<ナイロン、ナイロン、ポリエステル>
適応身長(cm)
165〜185
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
綿花類
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17417033 V-1000、V-4 フリー オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 今年も蜂が大量に発生し蜂の巣を除去するとき

日中は、蜂の動きも活発であり、気温も高いので夕方に除去を実施したが、動きやすく暑さも気にならなかった。

これは注文コード 17417033 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく