サキスボ ヘックスビット

 

サキスボ ヘックスビット 商品レビューを投稿する

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビットです。
奥深い場所にも便利なロングタイプです。マグネット入り。
用途
二輪・オートバイのメンテナンス。鉄工、自動機組み立て、電気設備作業、
ユニット家具の組み立てなど。
全長(mm)
100
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
対辺(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17661954 SS16H2010 1セット(10本) 2.0 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
17661963 SS16H2510 1セット(10本) 2.5 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
17661972 SS16H3010 1セット(10本) 3.0 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
17661988 SS16H4010 1セット(10本) 4.0 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
17661997 SS16H5010 1セット(10本) 5.0 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
17662006 SS16H6010 1セット(10本) 6.0 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
17215038 SS16H2010 1本 2.0 オープン 廃番
17215047 SS16H2510 1本 2.5 オープン 廃番
17215056 SS16H3010 1本 3.0 オープン 廃番
17215065 SS16H4010 1本 4.0 オープン 廃番
17215074 SS16H5010 1本 5.0 オープン 廃番
17215083 SS16H6010 1本 6.0 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

【玄人魂PROKON】サキスボ トーションビット

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく