コードレスディスクグラインダ(本体のみ)

 

コードレスディスクグラインダ(本体のみ) 商品レビューを投稿する

クラスNo.1の切断作業量。
パワフルモーター採用。
クラス最小・最細・最軽量。
材料や用途に合わせて変速できる無段変速ダイヤル機能搭載。
コンクリート深切切削可能。オートモード機能搭載。防じん・防滴構造。
キックバック軽減システム。再起動防止機能。ソフトスタート。
バッテリー
リチウムイオン
蓄電池形名
BSL1450
充電器形名
UC18YSL2
グリップ部(mm)
Φ48
モーター
ブラシレスモーター
本体寸法(mm)
326(全長)×60(ギアカバー全高)
付属品
レジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ
質量(kg)
2.1(蓄電池装着時)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※G14DBVL(NN)は充電池・充電器別売です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
砥石寸法(Φmm)外径
砥石寸法(Φmm)穴径
回転数(min-1[回/分])
砥石寸法(mm)厚さ

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17285056 G14DBVL(NN)(L) 14.4 - - 100 15 オートモード時:5500/変速モード時:4700〜9000 3.5・5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4・6(レジノイドトイシ) アグレッシブグリーン ¥23,000
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17285065 G14DBVL(NN)(R) 14.4 - - 100 15 オートモード時:5500/変速モード時:4700〜9000 3.5・5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4・6(レジノイドトイシ) パワフルレッド ¥23,000
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく