ごはんDEサンド

ごはんDEサンド - HOME SWAN

食材を挟んで焼くだけ。
ご飯でやわらかせんべいが作れます(ぬれせんべい風)
様々な工夫で食べ方が広がります。油で揚げないのでヘルシー。
ごはん・小麦粉・米粉を使ったレシピやアレルギー対応のレシピ付き。

付属品かんたんレシピ材質(プレート)アルミダイキャスト、フッ素樹脂塗装、(樹脂部)フェノール<本体>、ポリプロピレン<ロックレバー>質量(g)1400消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×275×105電源コード(m)1.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346753SRS-10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする