5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

 

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 5.00 (1件の商品レビュー)

ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切替方式
2位置シングル
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと)
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
内容量
1個
関連資料
メーカーカタログはこちら(26.4MByte)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
103 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 SY5120-5G-01 SY5120-5G-01-F1 SY5120-5G-01-F2 SY5120-5G-01-Q SY5120-5G-01F SY5120-5G-01N SY5120-5G-01T SY5120-5G-01T-F2 SY5120-5G-C4 SY5120-5G-C4-F1 SY5120-5G-C4-F2 SY5120-5G-C6 SY5120-5G-C6-F1 SY5120-5G-C6-F2 SY5120-5G-C6-Q SY5120-5G-C6F SY5120-5G-C8 SY5120-5G-C8-F1 SY5120-5G-C8-F2 SY5120-5G-C8N-F1 SY5120-5GD-01 SY5120-5GD-01-F1 SY5120-5GD-01-F2 SY5120-5GD-01F SY5120-5GD-C4 SY5120-5GD-C4-F1 SY5120-5GD-C4-F2 SY5120-5GD-C6 SY5120-5GD-C6-F1 SY5120-5GD-C6-F2 SY5120-5GD-C8 SY5120-5GD-C8-F1 SY5120-5GD-C8-F2 SY5120-5GE-01 SY5120-5GE-01-F1 SY5120-5GE-01-F2 SY5120-5GE-01F SY5120-5GE-C4 SY5120-5GE-C4-F1 SY5120-5GE-C4-F2 SY5120-5GE-C6 SY5120-5GE-C6-F1 SY5120-5GE-C6-F2 SY5120-5GE-C8 SY5120-5GE-C8-F1 SY5120-5GE-C8-F2 SY5120-5GR-01 SY5120-5GR-01-F1 SY5120-5GR-01-F2 SY5120-5GR-C4 SY5120-5GR-C4-F1 SY5120-5GR-C4-F2 SY5120-5GR-C6 SY5120-5GR-C6-F1 SY5120-5GR-C6-F2 SY5120-5GR-C8 SY5120-5GR-C8-F1 SY5120-5GR-C8-F2 SY5120-5GRD-01 SY5120-5GRD-01-F1 SY5120-5GRD-01-F2 SY5120-5GRD-C4 SY5120-5GRD-C4-F1 SY5120-5GRD-C4-F2 SY5120-5GRD-C6 SY5120-5GRD-C6-F1 SY5120-5GRD-C6-F2 SY5120-5GRD-C8 SY5120-5GRD-C8-F1 SY5120-5GRD-C8-F2 SY5120-5GRE-01 SY5120-5GRE-01-F1 SY5120-5GRE-01-F2 SY5120-5GRE-C4 SY5120-5GRE-C4-F1 SY5120-5GRE-C4-F2 SY5120-5GRE-C6 SY5120-5GRE-C6-F1 SY5120-5GRE-C6-F2 SY5120-5GRE-C8 SY5120-5GRE-C8-F1 SY5120-5GRE-C8-F2 SY5120-5GS-01 SY5120-5GS-01-F1 SY5120-5GS-01-F2 SY5120-5GS-01F SY5120-5GS-01F-F1 SY5120-5GS-C4 SY5120-5GS-C4-F1 SY5120-5GS-C4-F2 SY5120-5GS-C4-Q SY5120-5GS-C6 SY5120-5GS-C6-F1 SY5120-5GS-C6-F2 SY5120-5GS-C6-Q SY5120-5GS-C8 SY5120-5GS-C8-F1 SY5120-5GS-C8-F2 SY5120-5GSD-C4 SY5120-5GSD-C4-F1 SY5120-5GSD-C4-F2 SY5120-5GSD-C6 SY5120-5GSD-C6-F1
ねじの種類
接続口径
管接続口径
手動操作方式
流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
28625606 SY5120-5G-C4
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 0.85 ¥7,150
¥6,078 1 6,078
6,686 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28625615 SY5120-5G-C4-F1
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 0.85 ¥7,550
¥6,418 1 6,418
7,060 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625624 SY5120-5G-C4-F2
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 0.85 ¥7,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625633 SY5120-5G-C6
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥7,150
¥6,078 1 6,078
6,686 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
28625642 SY5120-5G-C6-F1
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥7,550
¥6,418 1 6,418
7,060 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625651 SY5120-5G-C6-F2
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥7,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28625667 SY5120-5G-C6-Q
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥7,450
¥6,332 1 6,332
6,965 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625676 SY5120-5G-C6F
CADデータ
G - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥7,150
¥6,078 1 6,078
6,686 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625685 SY5120-5G-C8
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.3 ¥7,150
¥6,078 1 6,078
6,686 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28625694 SY5120-5G-C8-F1
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.3 ¥7,550
¥6,418 1 6,418
7,060 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625703 SY5120-5G-C8-F2
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.3 ¥7,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625712 SY5120-5G-C8N-F1
CADデータ
NPT - Φ8ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.3 ¥7,550
¥6,418 1 6,418
7,060 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625721 SY5120-5G-01
CADデータ
Rc Rc1/8 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥6,500
¥5,525 1 5,525
6,078 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
28625737 SY5120-5G-01-F1
CADデータ
Rc - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥6,900
¥5,865 1 5,865
6,452 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28625746 SY5120-5G-01-F2
CADデータ
Rc - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥6,750
¥5,738 1 5,738
6,312 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28625755 SY5120-5G-01-Q
CADデータ
Rc - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥6,800
¥5,780 1 5,780
6,358 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625764 SY5120-5G-01F
CADデータ
G - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥6,500
¥5,525 1 5,525
6,078 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625773 SY5120-5G-01N
CADデータ
NPT - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥6,500
¥5,525 1 5,525
6,078 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625782 SY5120-5G-01T
CADデータ
NPTF - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥6,500
¥5,525 1 5,525
6,078 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625791 SY5120-5G-01T-F2
CADデータ
NPTF - 1/8 ノンロックプッシュ式 2.4 ¥6,750
¥5,738 1 5,738
6,312 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625807 SY5120-5GD-C4
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 0.85 ¥7,150
¥6,078 1 6,078
6,686 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625816 SY5120-5GD-C4-F1
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 0.85 ¥7,550
¥6,418 1 6,418
7,060 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625825 SY5120-5GD-C4-F2
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 0.85 ¥7,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625834 SY5120-5GD-C6
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.0 ¥7,150
¥6,078 1 6,078
6,686 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28625843 SY5120-5GD-C6-F1
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.0 ¥7,550
¥6,418 1 6,418
7,060 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625852 SY5120-5GD-C6-F2
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.0 ¥7,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625861 SY5120-5GD-C8
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.3 ¥7,150
¥6,078 1 6,078
6,686 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28625877 SY5120-5GD-C8-F1
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.3 ¥7,550
¥6,418 1 6,418
7,060 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625886 SY5120-5GD-C8-F2
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.3 ¥7,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625895 SY5120-5GD-01
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.4 ¥6,500
¥5,525 1 5,525
6,078 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28625904 SY5120-5GD-01-F1
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.4 ¥6,900
¥5,865 1 5,865
6,452 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625913 SY5120-5GD-01-F2
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.4 ¥6,750
¥5,738 1 5,738
6,312 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625922 SY5120-5GD-01F
CADデータ
G - 1/8 プッシュターンロック式ドライバ操作形 2.4 ¥6,500
¥5,525 1 5,525
6,078 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625931 SY5120-5GE-C4
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 0.85 ¥7,250
¥6,162 1 6,162
6,778 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625947 SY5120-5GE-C4-F1
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 0.85 ¥7,650
¥6,502 1 6,502
7,152 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625956 SY5120-5GE-C4-F2
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 0.85 ¥7,500
¥6,375 1 6,375
7,013 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625965 SY5120-5GE-C6
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.0 ¥7,250
¥6,162 1 6,162
6,778 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28625974 SY5120-5GE-C6-F1
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.0 ¥7,650
¥6,502 1 6,502
7,152 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625983 SY5120-5GE-C6-F2
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.0 ¥7,500
¥6,375 1 6,375
7,013 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28625992 SY5120-5GE-C8
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.3 ¥7,250
¥6,162 1 6,162
6,778 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28626001 SY5120-5GE-C8-F1
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.3 ¥7,650
¥6,502 1 6,502
7,152 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28626017 SY5120-5GE-C8-F2
CADデータ
Rc - Φ8ワンタッチ管継手 プッシュターンロック式手操作形 2.3 ¥7,500
¥6,375 1 6,375
7,013 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28626026 SY5120-5GE-01
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式手操作形 2.4 ¥6,600
¥5,610 1 5,610
6,171 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
28626035 SY5120-5GE-01-F1
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式手操作形 2.4 ¥7,000
¥5,950 1 5,950
6,545 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28626044 SY5120-5GE-01-F2
CADデータ
Rc - 1/8 プッシュターンロック式手操作形 2.4 ¥6,850
¥5,822 1 5,822
6,404 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28626053 SY5120-5GE-01F
CADデータ
G - 1/8 プッシュターンロック式手操作形 2.4 ¥6,600
¥5,610 1 5,610
6,171 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28626062 SY5120-5GR-C4
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 0.85 ¥7,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28626071 SY5120-5GR-C4-F1
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 0.85 ¥7,800
¥6,630 1 6,630
7,293 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28626087 SY5120-5GR-C4-F2
CADデータ
Rc - Φ4ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 0.85 ¥7,650
¥6,502 1 6,502
7,152 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
28626096 SY5120-5GR-C6
CADデータ
Rc - Φ6ワンタッチ管継手 ノンロックプッシュ式 2.0 ¥7,400
¥6,290 1 6,290
6,919 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス時

電磁弁が固定する穴が正面側に無くてインシロック等で
固定

これは注文コード 28625685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中桐機設 様 [2021-01-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。