ロッドホルダー

 

ロッドホルダー 4.67 (3件の商品レビュー)

ルーフサイドの片側に装着する2〜3本用の手軽なロッドホルダー
リアホルダーは三角型で、リールなしのロッドなら3本、リール付で2本積載が可能
フロントホルダーは1ピース用と振出竿用両方付属
用途
innoロッドハンガー
仕様
積載可能なロッド径Φ22〜35mm、積載可能な1ピースのフロント側径Φ8mm
質量(g)
620
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
100×1040×140
内容量
1セット
注意
※車種別適合表をご確認ください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17433474 IF9
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 仕事兼用趣味

少し工夫はしましたが、ほぼ思った通りに装着できた。

これは注文コード 17433474 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-27]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 釣り竿の車内保管

車種適合表の適合などあまり気にせず車内に一つでもアシストグリップがあれば殆どの車種に装着できます。
また工夫次第で4〜6本のロッドも固定できるようにできます。
アシストグリップが一つもない車はないと思いますので・・あまり適合表を鵜呑みにする必要もないと思いますよ
ちなみに私の車も不適合と表示されてましたが・・少し頭に柔軟性を持たせればなんなく装着できることに気づきます。
所詮はスキー板など重いものでなく釣り竿ですからね・・・

これは注文コード 17433474 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-04]

満足度: 4

用途: 釣竿固定に

主人の車(国産軽自動車)で使用していますが、取り付けは簡単に出来るとの事ですが、肝心の釣竿の固定が少し甘いようで、悪路での走行中にホルダー部分が下がってきて釣竿が落ちてしまいます。なのでホルダーのクリップ部分にバンドを巻いて落ちない様に固定して使っています。
それ以外は問題なく使えています。

これは注文コード 17433474 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく