USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器

 

USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 商品レビューを投稿する

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。
キーボード・マウスはUSB接続に対応し、さまざまな多機能キーボード・マウスに使用できます。
コストパフォーマンスを重視したシンプル設計となっており、はじめてパソコン自動切替器をお使いになる方にもお勧めです。
さらに、「手もと切り替えボタン」を搭載し、簡単に切り替えができます。
仕様
2台:1台切替
本体質量(g)
320(有線リモコン含む)
対応OS
Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、Windows Server 2008(32bit)、Windows Server 2003(64bit/32bit)、Windows 2000 Server(32bit)、Windows 2000 Advanced Server(32bit)、Mac OS 8.6〜10.7、 Linux(サポート対象外)、Sun Solaris 8以降(サポート対象外)
定格入力電圧(V)
DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×66×25(本体のみ・突起部/ケーブルを含まず)
インターフェース
【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1 、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(ケーブル直付け)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード:USBシリーズA(4ピン)オス×1、マウス:USBシリーズA(4ピン)オス×1
ディスプレイ
ミニD-Sub15ピン
解像度
最大2048×1536、DDC2B準拠
環境
【動作時】温度0〜40℃/湿度5〜80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20〜60℃/湿度5〜80%(結露なきこと)
接続台数
2
最大消費電流(A)
0.156
キーボード/マウス
USB
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17444236 CG-PC2UVMNSV2 オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく