(よりどり3点19800円) 蛍光灯40形LED ECL-L4EXシリーズ(3WAY) エコリカ 照明・防犯・防災 【通販モノタロウ】 ECL-L4EXD〜

(よりどり3点19800円) 蛍光灯40形LED ECL-L4EXシリーズ(3WAY)

 

(よりどり3点19800円) 蛍光灯40形LED ECL-L4EXシリーズ(3WAY) 4.50 (4件の商品レビュー)

従来モデルと比べて、さらに省エネ!
消費電力が前モデルの18.4Wから17Wに下がり、より省エネになりました。
3way方式(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
直結接続使用・グロー式安定器使用・ラピッド式安定器使用の3パターンでご使用いただけます!
EMI(ノイズ対策)CISPR 15/VCCI CLASS Bに準拠。ノイズによる誤作動や影響のあるオフィスや医療施設でも安心してご使用いただけます。
お客様に安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年間とさせて頂いております。
材質
(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
消費電力(W)
17
管径(Φmm)
30(口金部Φ32.4)
口金
G13
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
80以上
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
50000
EMI規格
CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)
約200(ピーク照度50%基準130°)
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
全光束(Lm)
色温度(K)
照度(Lx)
光源色
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17487453 ECL-L4EXD 2300 6500 140(直下2m) 昼光色 オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
17487462 ECL-L4EXN 2300 5000 140(直下2m) 昼白色 オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
17487478 ECL-L4EXW 2300 4200 140(直下2m) 白色 オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
17487487 ECL-L4EXL 2000 2800 125(直下2m) 電球色 オープン 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
17487487
ECL-L4EXL
17487444
ECL-L4EXL
ECL-L4EXL 蛍光灯40形LED ECL-L4EXシリーズ(3WAY) エコリカ 17487444 蛍光灯40形LED ECL-L4EXシリーズ(3WAY)
エコリカ 1本
¥6,990
注文コードが変更になりました。よりどり3点ではなく通常販売商品です。

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 機械作業の照明

明るさは まずまず。 照射角度が もっと広ければいいかな。
100Wラピッドタイプの交換型LED蛍光灯を 出してほしい。

これは注文コード 17487453 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-26]

満足度: 5

用途: 事務所の蛍光灯を交換

使用して、まだ半年ほどですが
特に問題なく使用できています。
工事の必要もなく、とてもいいと思います。
100W型等が、出てくれると、ありがたいです。

これは注文コード 17487462 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-03]

満足度: 5

用途: 細かい作業をする所

明るさや性能面は満足しています。
あとは価格がもっと下がれば
大量に購入することも考えます。

これは注文コード 17487462 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-14]

満足度: 5

用途: 事務所の照明

既存の蛍光灯照明器具に工事不要で取り付けられるので便利です。

これは注文コード 17487453 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく