コンバット お外用

 

コンバット お外用 5.00 (1件の商品レビュー)

玄関やベランダに置いてお外でゴキブリ退治。
誘引範囲は限られているので、遠くにいるゴキブリは呼び寄せません。
ライトグレーの細型デザインなので、どこに置いても目立ちません。
家の外に置いて、外で餌を食べたゴキブリに効き、巣に戻って巣のゴキブリに効く。
寸法(mm)
28×55.5
区分
防除用医薬部外品
有効成分
フィプロニル
適合害虫
ゴキブリ
使用量
5m2につき1〜3個
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1箱(6個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
有効期間
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17547093 - 約6ヵ月 ¥720
¥579 1 ¥579
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ゴキブリ駆除

屋内で死なれても困るし
これのおかげか家ではゴッキー見なくなった

これは注文コード 17547093 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく