おすだけノーマット つけかえ 不快害虫、約12時間、120日用

 

おすだけノーマット つけかえ 商品レビューを投稿する

電気も電池も火も使わないおすだけタイプの蚊取り!おすだけノーマット専用つけかえ。おすだけノーマットの器具なら、どれでもお使いいただけます。
これ1本で120日無駄なく使える!お部屋に1日1回チュッと1プッシュするだけで、効きめ12時間。蚊を120日、朝まで落とします。定量噴射式なので、使いすぎず安心です。使い終わったら、専用のつけかえと入れ替えてください。(ハエは4時間駆除)
適合害虫
不快害虫
有効時間
約12時間
区分
防除用医薬部外品
有効成分
トランスフルトリン(ピレスロイド系)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
医薬品医療機器等法
医薬部外品
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
タイプ
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17547504 - 1個(25mL) 120日用 828-5124 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17547513 - 1個(42mL) 200日用 818-4995 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく