コバエコナーズ スプレー キッチン用

コバエコナーズ スプレー キッチン用 金鳥(KINCHO)

効果は約1日持続。コバエを寄せ付けたくない場所に直接噴射!
直接噴射するだけ。シンクの三角コーナーやゴミ箱などにスプレーするだけ。
コバエが嫌がる天然ハーブ成分配合。殺虫成分は使わず、天然ハーブ成分でコバエを寄せ付けません。
消臭・除菌効果も。植物から抽出した消臭成分で気になるニオイを消臭。除菌効果もあります。
さわやかな香り。キッチンでも使いやすい、さわやかなグレープフルーツの香りです。

適合害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ) 成分香料、植物抽出物、イソプロパノール(アルコール)、水 香りグレープフルーツ 内容量1個(250mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17549062 -
600
499
549 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17549062 - 40730927 - - コバエコナーズキッチン用スプレー腐敗抑制プラス 金鳥(KINCHO) 40730927 コバエコナーズキッチン用スプレー腐敗抑制プラス 金鳥(KINCHO) 1本(250mL) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする