綿シャツ 6735

 
着心地のいい綿100%の素材を使用したカジュアルスタイルのワーキングシャツです。左胸フラップポケットにはペンホルダーポケットを装備しています。袖下にはムレを緩和するハトメ穴有り。左袖には二重ポケットを装備しています。
仕様
左胸ポケット、袖下、左袖ポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
名入れ
内容量
1着
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番

サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17650797 6735 サンドベージュ M 110 46.5 74 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
17650806 6735 サンドベージュ L 114 48 76 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
17650815 6735 サンドベージュ LL 118 49.5 78 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
17650824 6735 サンドベージュ 3L 122 51 80 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
17650833 6735 ネイビー M 110 46.5 74 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
17650842 6735 ネイビー L 114 48 76 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
17650858 6735 ネイビー LL 118 49.5 78 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
17650867 6735 ネイビー 3L 122 51 80 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 通常作業時

生地が厚くて丈夫なのは良いが、コシが強すぎて決して着心地はよくない。

これは注文コード 58387175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社三和商店 様 [2017-12-06]

満足度: 4

用途: 溶接工

ボタンが普通のボタンではなくスナップボタンだと助かります。

これは注文コード 17650815 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく