綿カーゴパンツ 6733

 

綿カーゴパンツ 6733 4.25 (8件の商品レビュー)

着心地のいい綿100%の素材を使用したカジュアルスタイルのワーキングカーゴパンツです。フラップ付きの左カーゴポケット。右カーゴポケットは二重ポケットになっています。右脇にはキーホルダーなどを留められるDカンを装備しています。ウエストを好みのフィット感に調節できる、面ファスナー付きアジャストタブ。バックには玉縁ポケットを装備しています。
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
混率(%)
綿100
仕様
左カーゴポケット、右カーゴポケット、右脇ループ、ウエスト、玉縁ポケット
種別
カーゴパンツ
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番

サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
渡幅(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17650876 6733 サンドベージュ M 78 81 32.5 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17650885 6733 サンドベージュ L 78 87 34 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17650894 6733 サンドベージュ LL 80 93 36 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
17650903 6733 サンドベージュ 3L 80 99 38 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
17650912 6733 ネイビー M 78 81 32.5 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17650928 6733 ネイビー L 78 87 34 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17650937 6733 ネイビー LL 80 93 36 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17650946 6733 ネイビー 3L 80 99 38 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 溶接工

地が厚すぎず軽くて良い。
膝も引っ掛からなくてよい。

これは注文コード 17650894 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-18]

満足度: 5

用途: 私の場合は、普段着として 使用しています。

デザインも良く、サイズもぴったりで とても満足しています。

これは注文コード 17650885 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-26]

満足度: 5

用途: 作業時。

皮膚アレルギーがあるので、綿100%の製品を探していました。
履き心地は良いですが予想していたよりも生地が薄かったです。
冬季は少し寒いかも知れません。
太腿の辺りはもう少しゆとりがあると動きやすいです。
全般的には満足しています。
使い始めたばかりなので、持ちが良ければリピートしたいと思います。

これは注文コード 17650928 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-05]

満足度: 5

用途: 車輌の回送時に使用しています。

作業中も動き安く、履き心地も良くとても満足しています。

これは注文コード 17650928 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カーサービス青森 様 [2018-07-14]

満足度: 5

用途: 通常の作業に、足場での作業も含みます

生地がしっかりしていて、履き心地よく気分が乗ります。

これは注文コード 17650937 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 葛籠屋工房 様 [2017-09-18]

満足度: 4

用途: 現場でのクリーニング施工時、客先へ訪問時

割と丈夫な素材のカーゴパンツで使い勝手良いですね。
ただ欲を言えば、もう少し通気性が良いと有難いです。

これは注文コード 17650894 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オフィスねこの手 様 [2016-06-20]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 機械のメンテナンス時

破れる。
3本中2本が、同じところで破れる!
おかしいですよね?
不良品ですよね?
リコール隠しじゃないですか?

二度と買いません!!

これは注文コード 17650946 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社STE 様 [2017-02-06]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 作業服として

生地がしっかりして、履きやすい作業ズボンです。今までで最高のズボンだと思います。もう将来はこれに限ると思っています。

これは注文コード 17650885 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく