銀メッキ用はんだ

銀メッキ用はんだ - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

作業性のよい鉛入りはんだを透明な筒ケースに収納、用途に合わせてお選びいただけます。
各製品の台紙裏にはそれぞれの用途に合わせたはんだ付けの仕方・ポイントを記載、ビギナーの方にも安心してご使用いただけます。

線径(Φmm)0.8長さ(m)約4.1仕様ヤニ入りトラスコ品番849-8456質量(g)14化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%融点(℃)178~211内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17619428SD-64
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17619428
2015-08-31
用途: 半田付け
ミヤオカ模型

電化製品、ラジコン模型、電子工作等多岐に渡り使用。
している、元々は他社の「銀入りハンダ」と言う物を多用していたが入手困難に成った為、代替え品として購入。
電気関係の会社では無いので使用頻度も少ないので鉛フリーでなくても問題無いレベル。
別の良品が出るまでは購入すると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする