音響部品用はんだ

 

音響部品用はんだ 3.67 (3件の商品レビュー)

作業性のよい鉛入りはんだを透明な筒ケースに収納、用途に合わせてお選びいただけます。
各製品の台紙裏にはそれぞれの用途に合わせたはんだ付けの仕方・ポイントを記載、ビギナーの方にも安心してご使用いただけます。
仕様
ヤニ入り
トラスコ品番
849-8457
主な用途
音響部品用
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183〜190
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
線径(Φmm)
長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17619437 SD-65 1.2 約2.6 ¥320
¥289 1 ¥289
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 配線作業

使いやすく付きもいいような気がする。量も多く良いです。

これは注文コード 17619437 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-13]

満足度: 4

用途: 古いオーディオ機器の修理

ハンダの違いがよくわからないので素直に音響部品用というのを選びましたが、ハンダ付け初心者でもイモハンダになりづらく上手くできました。

これは注文コード 17619437 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-11]

満足度: 3

用途: ステレオアンプの修理

アンプのリレー交換時のはんだ付けに使用。値段が他とさほど変わらないので気分を盛り上げるために購入。何がどう音響部品用なのかがよくわかりませんでした。組成はSn-Pb系でごく一般的なものなので,フラックスが違う?それで音に影響するんだろうか??

これは注文コード 17619437 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく