ステンレス用はんだ

 

ステンレス用はんだ 5.00 (2件の商品レビュー)

作業性のよい鉛入りはんだを透明な筒ケースに収納、用途に合わせてお選びいただけます。
各製品の台紙裏にはそれぞれの用途に合わせたはんだ付けの仕方・ポイントを記載、ビギナーの方にも安心してご使用いただけます。
線径(Φmm)
1.6
長さ(m)
約2.2
仕様
ヤニなし
トラスコ品番
849-8461
化学組成
Sn63%-Pb37%
融点(℃)
183〜184
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
17619473 SD-69 ¥395
¥349 1 349
384 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ステンレス洗車用品に使った

太さも程よく使いやすかったのですが、結局半田付けは失敗した。

これは注文コード 17619473 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-07]

満足度: 5

用途: 金属の固定に使用

使いやすい溶け方できれいに固まり、とても良い商品だと思います。

これは注文コード 17619473 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-26]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。