ミリメシ丸かじり

 

ミリメシ丸かじり 4.00 (5件の商品レビュー)

いつでもどこでもすぐ食べられます。
防災用、アウトドア用に最適です。
内容品は自衛隊戦闘食、訓練食としての採用品。
保存期間(年)
3
セット内容
バランスクッキー 2本入り、ウインナー、丸かじりチキン
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
17782643 ミリメシマルカジリクッキーセット オープン
¥999 1 999
1,079 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 5商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 非常時災害用

この食品は 現在 開封して食べておりませんので味とか 感触はわかりません非常時用として 車に積んでおります。
非常食ですので栄養さえあれば味とか食感とかはあまり気にしませんサバイバル用として 見ていますので。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 サンワコーポレーション 様 [2021-05-04]

満足度: 2

用途: 旅行時の携帯に。

物足りないと思ってしましますが、非常時に食べるものなので通常時と雰囲気は違います。
万が一と思えば一時しのぎにはなります。味はさほど悪くないので好き嫌いが無ければ大丈夫。setにそれと水があるといいかな。お値段がやや高いのでマイナス点。

これは注文コード 17782643 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-08]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 災害時の非常食

災害時の非常食用に買いました。
先日の台風時に人生初めての避難を経験し、試しに食べてみました。クッキーは美味しかったですが、チキンは少々油のくせがあり好き嫌いがありそうです。

これは注文コード 17782643 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-31]

満足度: 5

用途: 非常時の為に保存

最近地震が多く不安なので非常用としての購入です
開封していないのでお味はわかりませんが乾パンの単調な味より
こちらのほうが良さそうだったので備蓄用としての購入です。

これは注文コード 17782643 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-20]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 備蓄用として

かさばらず軽くてすぐに食べれるので買いました。
他にこれ以上良いのはネットでも見当たらず。

これは注文コード 17782643 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-17]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。