QT-1Lコンパウンド

 

QT-1Lコンパウンド 5.00 (3件の商品レビュー)

磨きステップ1(目消し・肌調整)
従来品と比べて2倍以上の高い切断性能を実現しました。磨き残しを見逃しにくく、作業精度が向上しました。
研磨カスの発生を抑えることで、意図しない深い傷が入るリスクを低減しました。
トラスコ品番
753-6101
タイプ
液状
種類
磨きステップ1(目消し・肌調整)
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
内容量
1本(750mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17778258 5975 ¥5,520
¥4,690 1 ¥4,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 塗装仕上げ

塗装後の仕上げのバフがけに使用しました。
伸びも良く使いやすいです。

これは注文コード 17778258 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-22]

満足度: 5

用途: 研磨作業

いつもこちらの商品を買っております。間違いない商品です。使いやすく大変便利です。

これは注文コード 17778258 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-20]

満足度: 5

用途: 塗装時仕上げ磨き

切れが良くオーロラがでにくい 仕上がりに満足

これは注文コード 17778258 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく