小型シーリングライト 400lm 昼白色 センサー付き

 

小型シーリングライト 400lm 昼白色 センサー付き 4.00 (1件の商品レビュー)

人を感知してタッチレスで電源をON/OFFする人感センサー付LED小型シーリングライトです。
小型でも天井まで明るく照らします。
長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので廊下や階段やトイレなどに最適です。
電気工事不要で取り付けが簡単です。
材質
カラー鋼板、ポリカ
質量(g)
180
電源(V)
AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
117×40
定格消費電力(W)
4.5
全光束(Lm)
450
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.09
寿命
40000時間
使用場所
屋内用
光色
昼白色
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17779222 SCL4N-MS オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 住宅・店舗用照明器具 > シーリングライト

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 階段

小さくて明るい

これは注文コード 17779222 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく