JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット ヒッコミタイプ

 

JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット ヒッコミタイプ 5.00 (1件の商品レビュー)

LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)
用途
12V/24Vl共用
電球の種類
LED
寸法(mm)
140×340×奥行80
定格電圧(V)
12/24
定格電流(mA)
24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
内容量
1個
注意
※付属のLEDランプはブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様です。
※ハイフラ防止キットが別途必要となります。
※球切れ警告灯が点灯する場合がございます。予めご了承ください。
※リレー機能はございません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17782844 525698 ¥47,500
¥42,900 1 ¥42,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トラックの架装

さすがJET製で問題なく装着出来ました。見た目も非常に良く評判も良いです。ただ少々小さいのでもう少し大きいのをリリースして欲しいです。

これは注文コード 17782844 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。