カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 10件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
用途: 自動車のイオンデポジット除去
軽自動車をDIYでガラスコーティングする前に使用しました。正直取り切れません。部分的に取ることならできたでしょうが、素人が全体をするのは難しいと思います。
これは注文コード
17797763
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2021-02-18] |
満足度:
用途: 輸入車のボディのウロコ・雨染み除去にて使用。
綺麗に除去できました。水分を除去しないと効果半減。
これは注文コード
17797763
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-11-02] |
満足度:
(このレビューは、2人が参考にしています。)
用途: 洗車後 ウォータースポット除去
本日利用しましたが、、全く撮れませんでした。使い方が悪かったのでしょうか
これは注文コード
17797772
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2020-04-02] |
満足度:
(このレビューは、8人が参考にしています。)
用途: コーティング前・ボディーメンテナンス
今回、初めての使用。今迄、頑固なウォータースポット等はシングルアクション・ダブルアクションでの施工除去していました。
今回、モノタロウ商品のスポンジも一緒に購入し、施工してみました。
車両はエヴリィワゴン(黒メタ)コーティング施工済の車両でウォータースポットが目に見える状況車両でした。
使用時、スポンジに適量付けて行ってみました。
最初は分解液がボディに馴染まず弾く感じです。
施工直後はキュッキュッ♪って言う感じ。
馴染まないなぁ〜と思って塗り続けていると1分〜2分位して、ワックスを塗っている滑り方になってきます。
その状態がウォータースポットが溶けた合図でした。
力も必要無く、楽に施工できましたが、私の場合ウォータースポットが深かったのか、少し力を入れなければ落ちない状態でした。
施工後は塗装面がツルツルになったのか、洗い流した水が消えて無くなる状態でした。
製品には満足です!
しかしながら、量が少ないかも・・・
ウォータースポットの深さ、車両状態にもよりますが、3分の2を使用しました・・・
※窓ガラスには絶対に付着しない様にお気を付け下さい!
(当方、車両整備も行っている為、ガラス面に付着したらどうなるのかを試してみました。
!!!ガラス表面は真っ白になり、水で流しても拭いてもどうにもならなくなります!!
そこで、他社商品うろこ取りで施工した処、その製品を上回る程、ウォータースポットも消え完全新品同様のガラスとなりました)
あくまでも個人使用での責任で、レビューですので、真似は絶対にお勧め致しませんし、責任持てませんが素晴らしい商品でした!
量が少ないのが、ちょっと残念です。
これは注文コード
17797763
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
ぶんじろう 様 [2019-08-01] |
満足度:
用途: 雨シミウロコ落とし
期待せず、とりあえずトランクで
使用したところ
あっさりと綺麗に。
効果確認にボンネットに使用した。
これは注文コード
17797772
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2019-07-06] |
満足度:
(このレビューは、2人が参考にしています。)
用途: お客さんの車用に使用
ウォータースポットが簡単に取れて磨き作業が楽になりました。時間短縮になりました。
これは注文コード
17797763
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2018-11-23] |
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: カーメンテナンス時
雨ジミの程度によるが、軽症の雨ジミならキレイになるかと。
これは注文コード
17797763
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2019-01-17] |
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: コーティングの下地処理
濃色車をコーティングを施工する際、ウォータースポットを落とすのに、研磨して時間がかかっていたのですが、これを使用することで短時間で簡単に落とすことが出来るようになったので非常に便利です。引き続き使用したいと思います。
これは注文コード
17797763
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
広川エナス株式会社 様 [2018-05-04] |