ケイ素被膜ウィンドコート

ケイ素被膜ウィンドコート クリスタルプロセス
(29件のレビュー)

ガラス成分配合により大幅な持続力と超撥水を実現。塗布し拭き取るだけの簡単施工で長期持続の超撥水被膜を形成します。

タイプ塗布タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性 内容量1本(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17798025 H05030
オープン
2,490
2,739 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
タケイ エンジンサービス 様 2022-10-31
用途:
自動車の洗車
対象商品:
17798025

油膜取りをしてから使うととても弾きます。量もあるので何台も可能です。

2022-04-20
用途:
油膜取り後の撥水コートとして
対象商品:
17798025

今までは市販のスプレータイプや塗り込みタイプを使用していたが、シンプルに液体のみのこちらを購入。
ティッシュに適量を出しガラスに塗り込み。
よくあるフェルトが付いたタイプを使用していた時は狭い部分が塗れず、ティッシュで塗っていたので要領は同じだなと思いました。
市販のものと香りが同じなので、そんなに成分は変わらないかと思います。
ぜひしっかりと油膜取り(撥水しなくなるまで)をしてから塗ってください。

2022-06-21
用途:
拭き取りが大変かも

レクサスRXのガラスに塗ったら拭き取れないレベルで油が付いたみたいになりました。
モノタロウの油膜取りで下地はしっかりと整えました。
屋根なしの駐車場でやったのが悪かったのか、フロントガラス全面に塗ってから拭き取ったのがマズかったのか不明。
塗って拭き取ってを繰り返したら良かったのかな?
各種メーカから出ているスプレーして拭き取るタイプのが楽でいいかもです。

2022-06-05
用途:
持ちが悪すぎる気がします。

モノタロウのウロコ取り(注文コード:20107815)でしっかりと下地処理して塗りました。
しかし、雨が降ってワイパーを動かすと助手席のワイパーが止まる部分(真ん中で立つ位置)ですぐに剥がれが発生。
仕方なく上塗りで処置しても、今度は拭き取りが大変。
(いつまでも油が残って拭くイメージ)
しっかりとした使い方を教えて欲しいです。
当方のやり方が間違っているのか知りたい。
この商品ではなく、スプレー式で乾いたタオルで拭くタイプが楽で失敗がなくていいかもしれません。

End0 様 2021-09-18
用途:
通常メンテナンス
対象商品:
17798025

他社製品施工状態から上塗り。
小雨では水滴が落ちる程の撥水性はありませんが、許容範囲かと思います。
水滴が集合すれば40キロ程度でも流れます。
コーティング無しのワイパーゴムとの相性も今のところ問題無し。
下地処理をしっかりとすれば、更に効果が期待できますね。
簡単施工の類ではかなり良いと思います。

2021-08-20
用途:
ガラス撥水
対象商品:
17798025

当方はガラコの空き容器に詰め替えて使用しています、使い方は一緒です・・

2020-10-22
用途:
よく弾き、長く使える
対象商品:
17798025

今まではレインペケに始まり、ガラコなどを使っていたが、こちらの製品はケイ素被膜が売りということで試してみた。
水滴の流れ方は前述のものと変わらないが、十分すぎる容量と、高耐久性により、車を買い替えるまでは使えそう。
尚、同社の「塗りこみ専用スポンジ」を使うと良い具合に仕上がる。スポンジはまめに選択して再利用しよう。

1人が参考にしています
CSワンナップ 様 2020-10-15
用途:
車のフロントガラスの撥水剤として
対象商品:
17798025

撥水力は中々です。塗り終えた後よく拭き上げないとムラでギラギラになります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする