ハイテクX1ボディーコート剤の為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。
厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。
スポンジが二層になっており、液剤をつける面が非常に軟らかくボディーの塗装面に優しくスリキズがつかないので神経質にならなくて良い。
液剤も一層にだけ染み込むので無駄が無くて作業効率も上がります。
YouTubeで紹介している方がいたので、購入しました。液剤を数滴付けて車体に伸ばしていきます。軽自動車1台ならスポンジ1個で十分ですが、使い続けると使用する面がはがれてしまうので、大きな車には2個必要だと思われます。
ボディーのガラスコーティング、ライトレンズのコーティングなど、色々使用できます。
粘度の無い液剤も、含みも良く、よく伸びます。1個を4等分にカットして使用していますので、案外、お値打ちに使用できています。
モノタロウさんのダイヤモンドコーティング(ホイール用ガラスコーティング)と同時に購入しました。付属のスポンジも入っていたのですが予備として。こちらのがそもそもボディー用なので一気に広範囲塗布する場合は良さそう。ダイヤモンドコーティング付属の物は細かい箇所用に切って使う場合に向いてると思います。
ガラスコート施工用に購入しました。適度に薬剤が浸み込んでくれるのでとても使いやすいです。ガラスコートだと固まって使い捨てになりますがこの価格ならまずまずです。