クリスタルプロセス

ウールバフ(スリッドタイプ)

ウールバフ(スリッドタイプ) クリスタルプロセス ウールバフ(スリッドタイプ) クリスタルプロセス
(1件のレビュー)

ギアアクション・ダブルアクションポリッシャーで使用するために造られたΦ130の高密度ウールバフは素早くキズを消すことに適しています。毛足の長さを5mmにし、作業性を追求したウールバフです。

外径(Φmm)130 寸法(mm)130×130×14 毛丈(mm)5 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17798436 M10401
オープン
1,990
2,189 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2019-01-10
用途:
自動車の塗装面研磨
対象商品:
17798436

比較的足の長いウールが高密度に埋められており、力の入れ加減に従って研磨の度合いを調整し易いです。
ウールの寿命も結構長く使用出来る方だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする