研磨用ウールバフ

 

研磨用ウールバフ 1.00 (1件の商品レビュー)

研磨力に優れた毛足の長さ5mmの高密度ウールバフ。シングル・ギアアクションポリッシャーに装着。抜群の切れ味。
寸法(mm)
180×160×22
毛丈(mm)
5
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17798445 M10501 ¥2,900
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 塗装

安値販売されている商品と同等レベル値段他より高めだった為期待したがハズレ

これは注文コード 17798445 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社NIKI 様 [2017-02-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく