予測式体温計 CTE501

予測式体温計 CTE501 シチズンシステムズ 予測式体温計 CTE501 シチズンシステムズ
(12件のレビュー)

抗菌・防水仕様で水で洗えて清潔。
検温終了をブサーでお知らせ。
前回値メモリー付き。

検温部位わき下 温度測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測+実測) 付属品ケース、モニター用電池(内蔵)、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書/EMC技術資料 質量(g)15(電池含む) 電源LR41電池1個(DC1.5V) 機能メモリー機能、自動電源OFF 表示桁数数字3桁+℃ 電池交換可能 使用環境周囲温度:10~40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位0.1℃ オートパワーオフ約30分後 電池寿命約2500回(予測検温の場合)、約800回(実測検温の場合) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×125×12.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00050000 防水性JIS T 1140:2005による(防浸形) 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18312927 CTE501
オープン
1,090
1,199 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-12-28
用途:
普段使い(風邪のひき始め)
対象商品:
18312927

早く測定できてお値打ちなのを探してまして、予測ですが60秒で体温を計測できるし価格もそこそこという事で選びました。電源ボタンも大きくて押しやすくて良いが、計測時の音がもっと大きいほうが良かった。あとは~電池なんかも無くなれば交換可能ということで百均でも売ってるだろうから長く使えそうです。

2022-12-19
用途:
使いやすいです
対象商品:
18312927

1分で予測、10分で実測が出ます。
私の場合ほとんど1分しか使わないと思いますが、その程度の精度で充分だと思います。
音が小さいというレビューもありますが、特に聞こえないということは有りませんでした。
20秒ほどで予測の出る物もありますが、1分だとそれほど遅くないので満足です。

株式会社第一製作所 様 2022-07-04
用途:
体調管理
対象商品:
18312927

現在使用しているものに近いものを探していて、購入しました。
清潔に保つことが出来るので、満足しています。

2022-05-31
用途:
体温測定
対象商品:
18312927

数字が見やすいです。ただ、速攻計測タイプではありません。

2021-06-28
用途:
日常の体温の測定
対象商品:
18312927

発注時点で「予測+実測」で最も低価格だったので購入した。

2021-06-21
用途:
体温測定
対象商品:
18312927

体調が思わしく無い時に測定します。約1分間で測定出来き、日本製品なので安心して測定出来ました。

2020-05-29
用途:
毎朝の体温確認
対象商品:
18312927

毎日使用してますが測定時間が早く正確だと思われます。

2019-06-30
用途:
仕事で体温測定
対象商品:
18312927

ケースもついているし、安く購入できてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする