電子体温計 CT422
スタンダードタイプ。
抗菌・防水仕様で水で洗えて清潔。
検温状態をブサーでお知らせ。
前回値メモリー、収納ケース付。
検温部位わき・口中
温度測定範囲(℃)32.0~42.9
測定方式実測式
付属品収納ケース、モニター用電池(内蔵)、医療機器添付文書(取扱説明書)、保証書
質量(g)10(電池含む)
電源LR41電池1個(DC1.5V)
機能メモリー機能、自動電源OFF
表示桁数数字3桁+℃
電池交換可能
使用環境周囲温度:10~40℃、相対湿度:30~85%RH
表示単位0.1℃
オートパワーオフ約16分後
電池寿命約3年(但し1回10分、1日1回ご使用の場合)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×128×8
保管環境周囲温度:-20~60℃、相対湿度:95%RH以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ADBZX00169000
防水性JIS T 1140:2005による(防浸形)
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2023-05-25
- 用途:
- 使い捨てタイプの代替品
- 対象商品:
- 18312936
電池交換式で製品自体も安いので購入。
測定精度は同時測定方法で比較したところでは従来品(Tlm製)と全く同一の結果を出しているので問題ないかと思います。
リセットボタンが外匡の一部にスリットを入れ樹脂の屈曲を利用しているの設計なので耐久性に不安があります。(電池交換よりこちらがヘタるのでは無いかと)
2022-02-14
- 用途:
- 毎朝の体温測定
- 対象商品:
- 18312936
計測に数分かかるのと、計測終了のブザー音が小さいのが不満ですが、お安いし、表面温度計よりは正確な体温が出るかと思います。
1人が参考にしています
2021-04-26
- 用途:
- 従業員の検温に使います。
- 対象商品:
- 18312936
このお値段でこのメーカーの物を買えるのはありがたいです。
本数が必要でしたので、お試しで買いましたが、追加購入する予定です。
2020-07-23
- 用途:
- 普段の検温
- 対象商品:
- 18312936
自宅と別に一本購入。普通にブザーなってから数分してから抜かないと正確に測れないのが慣れない。ちょっとクセがあるかな。
1人が参考にしています